RIDGID 26152 Gjengende dysehode 2 1 / 2-4 In | AD6YVK 4CPE3

RIDGID 26152 Gjengehodehode 2 1/2-4 tommer

På lager
Vare: AD6YVK Modell: 26152Kryssreferanse: 4CPE3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 350 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengemaskin Die Head
Formmateriale / typeUniversell
Nominell ledning / rør2-1 / 2 a 4 "
OperasjonÅpnes automatisk når røret er gjenget til riktig lengde
TrådretningHøyre hånd
GjengetypePT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.815
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)35.05
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8459708080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

RIDGID 26152 gjengedysehode brukes på CNC dreiebenker og skruemaskiner for kutting og rulling av gjenger for å gi sikre monteringsforbindelser.

Egenskaper:

  • Dette dysehodet har et selvåpnende design med en automatisk utløser.
  • Den har olje gjennom hodet for et repeterbart antall tråder.

Kompatibelt tilbehør:

  • RIDGID 1224 gjengemaskiner: De brukes til å gjenge svarte, plastbelagte og galvaniserte rør; IMC, rustfritt stål og tunge kanaler; og stenger med en hardhet på opptil 30 Rockwell C.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvilket selskap eier RIDGID?

A. RIDGID er et av Home Depots flaggskipmerker og Raptor Supplies er en av de pålitelige leverandører av gjengedysehoder.

Sp. Hva er fordelene med NPT-tråder?

A. De gir en væsketett forsegling mellom rør, ventiler og beslag.

Produktvarianter

ProduktModellOperasjonPris
RIDGID 26132 Rørgjengerhode 1 / 4-2 tommer for AD6ZVQ | AD6ZVR 4CW40 26132Avtrekksfoten trekker seg automatisk tilbake når tråden er kuttet11 411 NOK
RIDGID 811A rørgjengehode, hurtigåpning, 1/8 til 2 tommers rørstørrelse | AE2RBY 4Z974 811AVend kastehåndtaket manuelt for å trekke dies når tråden er kuttet7 449 NOK
RIDGID 97075 Rørgjengerhode 1 / 8-2 tommer for AD2NHA | AE2YWU 5A195 97075Avtrekksfoten trekker seg automatisk tilbake når tråden er kuttet9 667 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 26152 Gjengehodehode 2 1/2-4 tommer
18 350 NOK / enhet