Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RETYZ EVT-S14MR-TA Releasable Cable Tie, Plenum Rated, 14 Inch Length, Maroon, Max. 87 mm Bundle Dia, 100 PK | CT8ZWA 800EH7

RETYZ EVT-S14MR-TA Utløsbart buntebånd, plenumklassifisert, 14 tommers lengde, rødbrun, maks. 87 mm Bundle Dia, 100 PK

På lager
Vare: CT8ZWA Modell: EVT-S14MR-TAKryssreferanse: 800EH7

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
583NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøsbar buntebånd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
RETYZ EVT-S10BK-TA Løsbar buntebånd, 10 tommers lengde, svart, maks. 71 mm Bundle Dia | CT8ZML 800EA4 EVT-S10BK-TA100369NOK
RETYZ EVT-S10BK-HA Løsbar buntebånd, 10 tommers lengde, svart, maks. 71 mm Bundle Dia | CT8ZMM 800EA3 EVT-S10BK-HA20146NOK
RETYZ EVT-S10BL-HA Løsbar buntebånd, 10 tommers lengde, blå, maks. 71 mm Bundle Dia, 50 Lb strekkstyrke | CT8ZMN 800EA5 EVT-S10BL-HA20146NOK
RETYZ EVT-S10BR-HA Løsbar buntebånd, 10 tommers lengde, brun, maks. 71 mm Bundle Dia | CT8ZMP 800EA7 EVT-S10BR-HA20146NOK
RETYZ EVT-S10BR-TA Løsbar buntebånd, 10 tommers lengde, brun, maks. 71 mm Bundle Dia | CT8ZMQ 800EA8 EVT-S10BR-TA100369NOK
RETYZ EVT-S10FG-TA Løsbar buntebånd, 10 tommers lengde, fluorescerende grønn, maks. 71 mm Bundle Dia, 100 PK | CT8ZMR 800EC0 EVT-S10FG-TA1369NOK
RETYZ EVT-S10FG-HA Løsbar buntebånd, 10 tommers lengde, fluorescerende grønn, maks. 71 mm Bundle Dia, 20 PK | CT8ZMT 800EA9 EVT-S10FG-HA1146NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RETYZ EVT-S14MR-TA Utløsbart buntebånd, plenumklassifisert, 14 tommers lengde, rødbrun, maks. 87 mm Bundle Dia, 100 PK
583NOK / enhet