RENFROE DWS-03.00-A Plateklemme 6000 Lb Horisontal - Pakke med 2 | AC6UBK 36G575

RENFROE DWS-03.00-A plateklemme 6000 Lb horisontal - pakke med 2

På lager
Vare: AC6UBK Modell: DWS-03.00-AKryssref.: 36G575

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

39 081 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateklemme
Kjeve kapasitet0 til 1-1 / 4 "
KjevematerialeStål
LøftepunktLast ring
LåsingstypeLås stengt
OperasjonHorisontal løft
Sikker arbeidsbelastning6000 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.66
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8205700090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjeve kapasitetLåsingstypeOperasjonPris
RENFROE FR-00.50-A Plateklemme 1000 Lb Vertikal 0 Til 3/4 In | AC6UAM 36G554 FR-00.50-A0 til 3/4 "Lås stengtVertikal løfting6 376 NOK
RENFROE FR-01.00-A Plateklemme 2000 Lb Vertikal 0 Til 3/4 In | AC6UAN 36G555 FR-01.00-A0 til 3/4 "Lås stengtVertikal løfting8 618 NOK
RENFROE FR-02.00-A Plateklemme 4000 Lb Vertikal 0 To 1 In | AC6UAP 36G556 FR-02.00-A0 til 1 "Lås stengtVertikal løfting13 137 NOK
RENFROE FR-03.00-A Plateklemme 6000lb Vertikal 0 Til 1-1/4in | AC6UAQ 36G557 FR-03.00-A0 til 1-1 / 4 "Lås stengtVertikal løfting13 091 NOK
RENFROE LJ-00.50-A Plateklemme 1000 Lb Vertikal 0 Til 3/4 In | AC6UAR 36G558 LJ-00.50-A0 til 3/4 "Lås stengtVertikal og 90 løft6 578 NOK
RENFROE LJ-01.00-A Plateklemme 2000 Lb Vertikal 0 Til 3/4 In | AC6UAT 36G559 LJ-01.00-A0 til 3/4 "Lås stengtVertikal og 90 løft9 213 NOK
RENFROE LJ-02.00-A Plateklemme 4000 Lb Vertikal 0 To 1 In | AC6UAU 36G560 LJ-02.00-A0 til 1 "Lås stengtVertikal og 90 løft13 348 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RENFROE DWS-03.00-A plateklemme 6000 Lb horisontal - pakke med 2
39 081 NOK / enhet