Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 70607 Dekkskrubbehode Oransje 3 x 12 | AF6DZM 9YF58

REMCO 70607 Dekkskrubbehode oransje 3 x 12

På lager
Vare: AF6DZM Modell: 70607Kryssreferanse: 9YF58
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
709NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrubbhode for dekk
SyrebestandigJa
Bustfargeoransje
Bustematerialepolyester
Børstelengde12 "
Penselbredde3"
FargekodingssystemJa
FDA-kompatibelJa
Fyll Typepolyester
Håndtere fargeoransje
Total lengde12 "
Temp. MotstandJa
Trimlengde1 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode9603908030
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellBustfargePenselbreddeHåndtere fargeSakTrimlengdePris
REMCO 70608 Deck Scrub Head Stiff 3 x 12 inch Purple | AA8JZR 18G886 70608Purple3"PurpleSkrubbhode for dekk1.75 "744NOK
REMCO 70602 Dekkskrubbehode Polypropylen 3 x 12 Grønn | AC7WXN 38Y631 70602Grønn3"GrønnSkrubbhode for dekk1.75 "741NOK
REMCO 70603 Dekkskrubbehode Polypropylen 3 x 12 Blå | AC7WXP 38Y632 70603Blå3"BlåSkrubbhode for dekk1.75 "702NOK
REMCO 70604 Skrubbhode Polypropylen 3 x 12 Rød | AC7WXQ 38Y633 70604Rød3"RødSkrubbhode for dekk1.75 "734NOK
REMCO 70605 Skrubbhode Polypropylen 2 x 12 Gul | AC7WXR 38Y634 70605Hvit2"HvitSkrubbhode for dekk1.75 "740NOK
REMCO 70606 Dekkskrubbehode Polypropylen 3 x 12 Gul | AC7WXT 38Y635 70606Gul3"GulSkrubbhode for dekk1.75 "734NOK
REMCO 70609 Skrubbhode 3 x 12 tommer svart | AF4FDZ 8UPK7 70609Svart3"SvartSkrubbhode for dekk3.5 "745NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 70607 Dekkskrubbehode oransje 3 x 12
709NOK / enhet