REMCO 69822 Hygienisk spade Grønn 14 x 17 tommer 42 tommer lengde | AD2UFM 3UE28

REMCO 69822 Hygienisk spade Grønn 14 x 17 tommer 42 tommer lengde

På lager
Vare: AD2UFM Modell: 69822Kryssreferanse: 3UE28

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

756NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHygienisk spade
Bladlengde17 "
Bladmaterialepolypropylen
BladetypeSquare Point
Bladbredde14 "
FARGEGrønn
utforming1-brikke
Håndteringsmaterialepolypropylen
HåndtakstypeD-håndtak
MetalldetekterbarNei
Total lengde42 "
typenIkke gnistende, kjemisk / korrosjonsbestandig
Arbeide Temp.-22 til 176 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.62
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8201100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenBladmaterialeBladetypeFARGEHåndteringsmaterialeHåndtakstypeSakTotal lengdePris
REMCO 69828 Hygienisk spade 42 tommers lengde lilla | AA8KBF 18G954 69828BodyFDA-kompatibel polypropylenKulePurpleFDA-kompatibel polypropylenD-grepHygienisk spade42 "756NOK
REMCO 69823 Hygienisk spade Blå 14 x 17 tommer 42 tommer lengde | AD2UFN 3UE29 69823Ikke gnistende, kjemisk / korrosjonsbestandigpolypropylenSquare PointBlåpolypropylenD-håndtakHygienisk spade42 "756NOK
REMCO 69824 Hygienisk spade Rød 14 x 17 tommer 42 tommer lengde | AD2UFP 3UE30 69824Ikke gnistende, kjemisk / korrosjonsbestandigpolypropylenSquare PointRødpolypropylenD-håndtakHygienisk spade42 "756NOK
REMCO 69825 Hygienisk spade Hvit 14 x 17 tommer 42 tommer lengde | AD2UFQ 3UE31 69825Ikke gnistende, kjemisk / korrosjonsbestandigpolypropylenSquare PointHvitpolypropylenD-håndtakHygienisk spade42 "756NOK
REMCO 69826 Hygienisk spade Gul 14 x 17 tommer 42 tommer lengde | AD2UFR 3UE32 69826Ikke gnistende, kjemisk / korrosjonsbestandigpolypropylenSquare PointGulpolypropylenD-håndtakHygienisk spade42 "756NOK
REMCO 69829 Hygienisk spade 14 tommers bredde svart | AE4VWV 5NAJ4 69829KulepolypropylenKuleSvartpolypropylenD-grepHygienisk spade42 "756NOK
REMCO 69827 Hygienisk spade 14 x 17 tommer oransje | AF6EAB 9YFY4 69827Ikke gnistende, kjemisk / korrosjonsbestandigpolypropylen-oransjepolypropylenD-håndtakHygienisk spade42 "756NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 69822 Hygienisk spade Grønn 14 x 17 tommer 42 tommer lengde
756NOK / enhet