Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 65001 stor håndskje 6-1/2 tommers bredde rosa | AF3RQM 8CLH6

REMCO 65001 Stor håndskje 6-1/2 tommers bredde rosa

På lager
Vare: AF3RQM Modell: 65001Kryssreferanse: 8CLH6

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
105NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStor håndskje
Kapasitet82 oz.
FARGERosa
utforming1-brikke
Materialepolypropylen
MetalldetekterbarNei
Total høyde3.5 "
Total lengde15 "
Samlet bredde6.5 "
typenGnistfri, Kjemikaliebestandig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGESakPris
REMCO 65002 Large Hand Scoop Grønn 15 x 6-1/2 In | AD2UGT 3UE71 65002GrønnStor håndskje105NOK
REMCO 65003 Stor håndskje blå 15 x 6-1 / 2 in | AD2UGU 3UE72 65003BlåStor håndskje105NOK
REMCO 65004 Stor håndskje rød 15 x 6-1 / 2 in | AD2UGV 3UE73 65004RødStor håndskje105NOK
REMCO 65005 Stor håndskje Hvit 15 x 6-1/2 In | AD2UGW 3UE74 65005HvitStor håndskje105NOK
REMCO 65006 Stor håndskje gul 15 x 6-1 / 2 in | AD2UGX 3UE75 65006GulStor håndskje105NOK
REMCO 65007 Stor håndskje 6-1/2 tommers bredde oransje | AF4DYA 8TLC3 65007oransjeStor håndskje105NOK
REMCO 65008 Stor håndskje 6-1/2 tommers bredde lilla | AF4GCR 8VTA1 65008PurpleStor håndskje105NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 65001 Stor håndskje 6-1/2 tommers bredde rosa
105NOK / enhet