Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 53705 Rørbørste Hvit myk polypropylen 2-3 / 8 x 19-5 / 8 | AC7WTM 38Y515

REMCO 53705 Rørbørste Hvit myk polypropylen 2-3/8 x 19-5/8

På lager
Vare: AC7WTM Modell: 53705Kryssref: 38Y515
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
176NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørbørste
SyrebestandigJa
BustfargeHvit
Bustematerialepolyester
Børstelengde6"
Penselbredde2.375 "
FargekodingssystemJa
FDA-kompatibelJa
Fyll TypeMyk polyester
Håndtere fargeHvit
Handle Lengde13.5 "
HåndteringsmaterialePolypropylen, rustfritt stål
Total lengde19.625 "
Temp. MotstandJa
Trimlengde2.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode9603908050
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellBustfargeHåndtere fargePris
REMCO 53702 rørbørste grønn myk polypropylen 2-3/8 x 19-5/8 | AC7WTJ 38Y512 53702GrønnGrønn176NOK
REMCO 53703 rørbørste blå myk polypropylen 2-3/8 x 19-5/8 | AC7WTK 38Y513 53703BlåBlå176NOK
REMCO 53704 rørbørste rød myk polypropylen 2-3/8 x 19-5/8 tommer | AC7WTL 38Y514 53704RødRød176NOK
REMCO 53706 Rørbørste Gul, myk polypropylen 2-3 / 8 x 19-5 / 8 | AC7WTN 38Y516 53706GulGul176NOK
REMCO 53708 rørbørste, medium, 2.4 tommer x 19.7 tommer, størrelse, lilla | CM7PUQ 53708--168NOK
RFQ
REMCO 53701 rørbørste, medium, 2.4 tommer x 19.7 tommer, størrelse, rosa | CM7PUR 53701--168NOK
RFQ
REMCO 53707 rørbørste, medium, 2.4 tommer x 19.7 tommer, størrelse, oransje | CM7PUT 53707--168NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 53705 Rørbørste Hvit myk polypropylen 2-3/8 x 19-5/8
176NOK / enhet