Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REESE 7033100 Forkrommet pin/klips 5/8 tommers diameter | AF2YKA 6ZAT5

REESE 7033100 Forkrommet pinne/klemme 5/8 tommers diameter

På lager
Vare: AF2YKA Modell: 7033100Kryssreferanse: 6ZAT5
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
106NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHitch Pin
KlasseV
FinishChrome
Hull Dia.5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318290000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REESE 7033100 Forkrommet pinne/klemme 5/8 tommers diameter
106NOK / enhet