Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REESE 700711142 Hitch Pull Pin / latch | AC2ZUN 2PJ94

REESE 700711142 Trekkbolt/lås

På lager
Vare: AC2ZUN Modell: 700711142Kryssreferanse: 2PJ94

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
165NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrekkpinne
Diameter5 / 8 "
FinishBright sink
Hull Dia.5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318290000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REESE 700711142 Trekkbolt/lås
165NOK / enhet