Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REELCRAFT S601013-100 Slange, indre diameter 3/8 tomme, slangelengde 100 fot | BT8DKV

REELCRAFT S601013-100 slange, indre diameter 3/8 tommer, slangelengde 100 fot

På lager
Vare: BT8DKV Modell: S601013-100

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
2 271 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlange
Sluttmontering 11/4 "NPT (M)
Sluttmontering 21/4 "NPT (M)
Slange-ID3 / 8 "
Slangelengde100ft.
SlangematerialePVC
Slangetype Luft / vann
Maks. Temp.150 grader F.
Trykk300 psi
Vekt11 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95

Produktdetaljer:

,Reelcrafts lavtrykks, PVC nylon fletteslange for luft- eller vannapplikasjoner. Pass på at det nødvendige arbeidstrykket ikke overskrider klassifiseringen som er oppført i diagrammet; det maksimale trykket som er oppført i diagrammet er 70 °F.,

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT S601013-100 slange, indre diameter 3/8 tommer, slangelengde 100 fot
2 271 NOK / enhet