Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REELCRAFT 600521 Justerbar støtfangerstopp, dobbel indre diameter 0.680 tommer, tykkelse 2 tommer | BT7VWH

REELCRAFT 600521 Justerbar støtfangerstopp, dobbel indre diameter 0.680 tommer, tykkelse 2 tommer

På lager
Vare: BT7VWH Modell: 600521
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
623NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstrudert støtfangerstopp
Diameter ATwin 0.680 "
Diameter fvt3.5 "
Diameter D2"
For brukTH7000, TH80000 og TW80000
Slange-ID3/8 "Twin
Vekt0.45 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025

Produktdetaljer:

,Justerbare støtfangere er av solid støpt gummi som sikrer lang levetid og sklisikkert grep. Støtfangere gjør at ønsket lengde på slangen eller ledningen kan lagres permanent utenfor spolen. Støtfangere er inkludert på spolene kjøpt med slange eller ledning. Ved bestilling, oppgi delenummer, spolemodell og slange-ID og OD eller ledningen AWG og antall ledere.,

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT 600521 Justerbar støtfangerstopp, dobbel indre diameter 0.680 tommer, tykkelse 2 tommer
623NOK / enhet