Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REELCRAFT 600193 Justerbar støtfangerstopp, indre diameter 0.320 tommer - 0.530 tommer | BT4ZEW

REELCRAFT 600193 Justerbar støtfangerstopp, indre diameter 0.320 tommer - 0.530 tommer

På lager
Vare: BT4ZEW Modell: 600193

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
276NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøtfanger for slange
Diameter A0.32 til 0.53 "
Diameter fvt2.5 "
Diameter D1.25 "
For bruk Den 4000
Vekt0.25 lbs.
Ledningsstørrelse (AWG)16/3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09

Produktdetaljer:

,Justerbare støtfangere er av solid støpt gummi som sikrer lang levetid og sklisikkert grep. Støtfangerstopper gjør at ønsket lengde på slangen eller ledningen kan lagres permanent utenfor spolen. Ved bestilling, oppgi delenummer, spolemodell, AWG og antall ledere eller slange-ID og slange-OD,

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT 600193 Justerbar støtfangerstopp, indre diameter 0.320 tommer - 0.530 tommer
276NOK / enhet