Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REDINGTON 6308-0500-0000 Teller elektronisk opp/ned 8 siffer | AC3AGM 2PPX2

REDINGTON 6308-0500-0000 Teller elektronisk opp/ned 8 siffer

På lager
Vare: AC3AGM Modell: 6308-0500-0000Kryssreferanse: 2PPX2
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
462NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk teller
Nøyaktighet100%
Character Høyde0.32 "svarte tall på hvit bakgrunn
Connector Type6 Skrueterminaler
Teller per sekundLavhastighetsmodus 0 til 40 CPS, høy hastighet 0 til 500 CPS
Dybde1.5 "
Vise0.32 "LCD sorte tall på hvit bakgrunn
passer1.79 "X 0.89" Panelutklipp
Høyde1.1 "
InngangssignalTørr kontakt
InngangsspenningLithium-batteri
Interfacenone
IP Rating66
Lengde2"
Min. På / av puls12.5 msek. I høyhastighetsmodus, 1.0 msek. I lavhastighetsmodus
MonteringRektangulær panelmontering
NEMA-vurdering4, 4X, 12
Antall sifre8
Produksjonnone
Utgangsvurderingnone
Krav krevesSelvdrevet (15+ litiumbatteri)
ForhåndsinnstiltNei
RelayNei
Tilbakestill typeManuelt frontpanel
typenElektronisk, opp / ned
Bredde1.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode9029108000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Scaler (Nei)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REDINGTON 6308-0500-0000 Teller elektronisk opp/ned 8 siffer
462NOK / enhet