Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RØDT HODE WW-5850 Kileanker, 5/8-11 gjengestørrelse, 304 rustfritt stål, 5/8 tommers diameter, 10PK | CG8YTQ 2G550

RED HEAD WW-5850 Kileanker, 5/8-11 gjengestørrelse, 304 rustfritt stål, 5/8 tommers diameter, 10PK

På lager
Vare: CG8YTQ Modell: WW-5850Kryssref.: 2G550

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
2 196 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.5 / 8 "
Ankerlengde5"
AnkermaterialeRustfritt stål
Innbygging i betong2 3 / 4 "
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Klasse304
MaterialeRustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse1 5 / 8 "
Min. Innbygging2 3 / 4 "
Seismisk godkjentNei
TrådFullt gjenget
tråd Lengde3 1 / 4
Trådstørrelse5 / 8-11
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)7,120
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)7,180
KileankertypeEkspansjonskileanker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: Muttere og skiver

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD WW-5850 Kileanker, 5/8-11 gjengestørrelse, 304 rustfritt stål, 5/8 tommers diameter, 10PK
2 196 NOK /pakke