Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HEAD SLDT-3830 Anker, 410 rustfritt stål, 3/8 X 3 tommer størrelse, 50Pk | AA7GFE 15X741

RED HEAD SLDT-3830 Anker, 410 rustfritt stål, 3/8 X 3 tommer størrelse, 50pk

På lager
Vare: AA7GFE Modell: SLDT-3830Kryssreferanse: 15X741
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
5 705 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBetongankerskrue
Anker Dia.3 / 8 "
Head StyleHex vaskemaskin
Lengde3"
Materiale410 rustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse1.5 "
Min. Innbygging1.5 "
typenStor diameter
Ultimate Shear (Lb.)3416
Ultimate Tension (lbs.)1968

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1375
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode7318145020
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD SLDT-3830 Anker, 410 rustfritt stål, 3/8 X 3 tommer størrelse, 50pk
5 705 NOK /pakke