Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 55982 Gjengebolt M12 x 1.75 X 2.362 In, 25PK | AF7MNH 21YN12

GRAINGER 55982 gjenget bolt M12 x 1.75 X 2.362 in, 25PK

På lager
Vare: AF7MNH Modell: 55982Kryssreferanse: 21YN12
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
647NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjenget knott
Klasse2A
FinishRustfritt
Materiale304 rustfritt stål
Total lengde2.362 "
Rockwell HardnessIkke rangert
Temp. OmrådeIkke rangert
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM12 x 1.75
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318155000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 55982 gjenget bolt M12 x 1.75 X 2.362 in, 25PK
647NOK /pakke