Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RAE STL-116-72403 Beleggstensilstopp 24 tommer | AH2JLP 29EL96

RAE STL-116-72403 Stopp for fortau sjablong 24 tommer

På lager
Vare: AH2JLP Modell: STL-116-72403Kryssreferanse: 29EL96
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
1 949 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFortau Stencil
AdhesiveNei
CharacterStopp
Character Høyde24 "
Tegnbredde42 "
FARGEFjern
MaterialePolyetylen med lav tetthet
Antall stykker1
Total høyde30 "
Samlet bredde49 "
GjenbrukJa
Tykkelse0.063 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0125
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)91.44
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Magnetisk / ikke-magnetisk: ikke-magnetisk
    • Forrigling: Nei

Produktvarianter

ProduktModellCharacter HøydeTegnbreddeAntall stykkerTotal høydeSamlet breddePris
RAE STL-116-70403 Fortau Stencil Stop 4 tommer | AH2JDY 29EK42 STL-116-704034"11 "110 "17 "812NOK
RAE STL-116-70603 Fortau Stencil Stop 6 tommer | AH2JEF 29EK49 STL-116-706036"19 "112 "25 "889NOK
RAE STL-116-71003 Fortau Stencil Stop 10 tommer | AH2JFX 29EK87 STL-116-7100310 "35 "116 "41 "1 152 NOK
RAE STL-116-71203 Beleggstensilstopp 12 tommer | AH2JHL 29EL24 STL-116-7120312 "42 "118 "48 "1 075 NOK
RAE STL-116-71803 Fortau Stencil Stop 18 tommer | AH2JKA 29EL60 STL-116-7180318 "42 "124 "48 "1 740 NOK
RAE STL-116-73603 Beleggstensilstopp 36 tommer | AH2JND 29EM33 STL-116-7360336 "44 "148 "50 "2 499 NOK
RAE STL-116-74803 Beleggstensilstopp 48 tommer | AH2JPT 29EM69 STL-116-7480348 "66 "460 "72 "9 896 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAE STL-116-72403 Stopp for fortau sjablong 24 tommer
1 949 NOK / enhet