Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RAE SHARKPK Shark Skin Anti-Slip Paint Additive 1 lb | AG9DZE 19NZ18

RAE SHARKPK Shark Skin Anti-Slip Paint Additiv 1 lb

På lager
Vare: AG9DZE Modell: SHARKPKKryssref: 19NZ18

Få tak i det Mai 8, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

541NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAntislipfarge tilsetningsstoff for Shark Skin
SøknadsmetodeBland 3 til 4 oz. Shark Skin per gallon maling og påføres med rulle, kan brukes i både baselakk og topplakk, klar eller pigmentert, haishud vil ikke påvirke topplakkens farge
Base Typepolypropylen
FARGEFjern
Dekning1 lb./5 gal.
Størrelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)26.04
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksponering: Interiør eller eksteriør

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
RAE SHARKBX Shark Skin Anti-Slip Paint Additive 15lb | AG9DZF 19NZ19 SHARKBX15 lb.6 902 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAE SHARKPK Shark Skin Anti-Slip Paint Additiv 1 lb
541NOK / enhet