Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RACO 7846RAC termoplastboks 44 Cu Inch 3 Gang | AB9HMC 2DDF5

RACO 7846RAC termoplastboks 44 Cu Inch 3 Gang

På lager
Vare: AB9HMC Modell: 7846RACKryssreferanse: 2DDF5
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
57NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk boks
Boks TypePVC, 3 enheter med negler, for NM-B
Brakettype1/2 "tilbakeslag
Kapasitet44 Cu.In.
FARGEGrå
Dybde2-3 / 4 "
Lengde3.625 "
MaterialePVC
Nominell dybde2.75 "
Nominell lengde3-5 / 8 "
Nominell bredde5.875 "
Antall 1/2 "Back Knockouts0
Antall 1/2 "sideknusing0
Antall gjenger3
Bredde5.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1724
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeBoks TypeKapasitetNominell dybdeNominell breddeAntall 1/2 "Back KnockoutsAntall gjengerBreddePris
RACO 110 Elektrisk boks Octagon | AB3FGP 1RVT9 110StålOctagon11.8 Cu.In.1.5 "3"113"83NOK
RACO 130 Elektrisk boks Octagon forlengelsesring | AB3FGQ 1RVU1 130StålOktagon forlengelsesring15.5 Cu.In.1.5 "4"-24"77NOK
RACO 161 Elektrisk boks oktagon med brakett | AB3FGR 1RVU2 161StålÅttekant med brakett15.5 Cu.In.1.5 "4"524"79NOK
RACO 175 Elektrisk boks Octagon | AB3FGT 1RVU3 175StålOctagon21.5 Cu.In.2.125 "4"124"118NOK
RACO 203 forlengelsesring for elektrisk boks | AB3FGU 1RVU4 203StålFirkantet forlengelsesring22.5 Cu.In.1.5 "4"-24"80NOK
RACO 235 firkantet elektrisk eske med Ts -brakett | AB3FGV 1RVU5 235StålFirkantet med brakett30.3 Cu.In.2.125 "4"524"140NOK
RACO 228 Elektrisk boks Brakett Type Box -loc | AB3FGY 1RVU9 228StålFirkantet eske med brakett21.0 Cu.In.1.5 "4"124"156NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RACO 7846RAC termoplastboks 44 Cu Inch 3 Gang
57NOK / enhet