Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RACO 702RD Gipsringdeksel Hevet 2 Gang | AB9HHJ 2DCU7

RACO 702RD Gips Ring Deksel Hevet 2 Gang

På lager
Vare: AB9HHJ Modell: 702RDKryssreferanse: 2DCU7
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
106NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGipsringdeksel
Boks TypeTo gjenger
Deksel TypeHevet
Dybde0.75 "
utformingÅpne dekselet
Lengde5"
MaterialeGalvanisert stål
Antall gjenger2
Oppvokst i.)3/4
Hevet høyde3 / 4 "
typenLedningsbeskyttelse
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.103
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Med kabelsløyfe og fjerningstap

Produktvarianter

ProduktModellBoks TypeDybdeutformingLengdeAntall gjengerBreddePris
RACO 701R Gipsringdeksel Hevet Single Gang | AB9HHC 2DCU1 701RSingle Gang eller Caddy MPS10.75 "Enhetsmontert5.25 "13"55NOK
RACO 702R Gipsringdeksel Hevet 2 Gang | AB9HHD 2DCU2 702RTo gjenger0.75 "Enhetsmontert4"24"93NOK
RACO 701F Gipsringdeksel Flat Single Gang | AB9HHE 2DCU3 701FSingle Gang eller Caddy MPS10.062 "Åpne dekselet5.25 "13"52NOK
RACO 702F Gipsringdeksel Flat 2 Gang | AB9HHF 2DCU4 702FTo gjenger0.06 "Åpne dekselet4"24"84NOK
RACO 701RD Gipsringdeksel Hevet Single Gang | AB9HHH 2DCU6 701RDSingle Gang eller Caddy MP1S med enhet montert0.75 "Åpne dekselet5.25 "13"77NOK
RACO 701FD Gipsringdeksel Flat Single Gang | AB9HHK 2DCU8 701FDSingle Gang eller Caddy MP1S0.062 "Lav spenning5.25 "13"67NOK
RACO 702FD Gipsringdeksel Flat 2 Gang | AB9HHL 2DCU9 702FDTwo Gang eller Caddy MP120.062 "Lav spenning5"25"101NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RACO 702RD Gips Ring Deksel Hevet 2 Gang
106NOK / enhet