Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RACO 4714 Kabelkontakt kappe 1/2 | AB3FHG 1RVZ1

RACO 4714 Kabelkontakt Mantlet 1/2

På lager
Vare: AB3FHG Modell: 4714Kryssreferanse: 1RVZ1
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
3NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelkontakt
Rørstørrelse1 / 2 "
IsolertNei
Materialetermo
UnderkategoriRette kontakter
typenKappet Snap In

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.004
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Kobler ikke-metallisk kappe til en boks

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseIsolertSakMaterialetypenPris
RACO 2800 Kabelkontakt Snap Inch 1/2 In | AB3FGX 1RVU8 28001 / 2 "NeiKabelkontaktStålSnap inn17NOK
RACO 2101 Fleksibel metallrørmontering 3/8 tommer | AB9HLR 2DDE4 21013 / 8 "NeiFleksibel montering av metallrørFormbart jernRett32NOK
RACO 2102-kontakt Flex Conduit Tite Bite 1/2 In | AC9YEM 3LK38 21021 / 2 "NeiFleksibel montering av metallrørFormbart jernRett64NOK
RACO 2103 Connector Flex Conduit Tite Bite 3/4 In | AC9YEN 3LK39 21033 / 4 "NeiFleksibel montering av metallrørFormbart jernRett69NOK
RACO 2104 Connector Flex Conduit Tite Bite 1 In | AC9YEP 3LK40 21041"NeiFleksibel montering av metallrørFormbart jernRett115NOK
RACO 2715 Connector Kabellås Redi-loc 1/2 In | AC9ZQH 3LV73 27151 / 2 "NeiFleksibel montering av metallrørStålRedi-loc Fleksibel ledningskontakt, tosidig, pansret63NOK
RACO 3301 Connector Flex Conduit Tite Bite 3/8 In | AD8DKC 4JC41 33013 / 8 "JaFleksibel montering av metallrørFormbart jernRett42NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RACO 4714 Kabelkontakt Mantlet 1/2
3NOK / enhet