Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RACO 292 Box Round 3.25 x 1/2 In | AF2QFU 6XC84

RACO 292 Eske rund 3.25 x 1/2 in

På lager
Vare: AF2QFU Modell: 292Kryssreferanse: 6XC84
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
63NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk boks
Boks Type3-1 / 2 "runde takpanne, for NM-B
Kapasitet3.9 Cu.In.
KlemmetypeNM-B
FARGESølv
Dybde1 / 2 "
MaterialeGalvanisert sink
Nominell dybde1 / 2 "
Nominell lengde3-3 / 8 "
Nominell bredde3.375 "
Antall 1/2 "Back Knockouts1
Antall 1/2 "sideknusing0
Antall gjenger1
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1332
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7907006000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBoks TypeKapasitetNominell breddeAntall 1/2 "Back KnockoutsAntall gjengerBreddePris
RACO 293 Eske Rund 4 x 1/2 In | AF2QFV 6XC85 2934 "runde takpanne, for kanal6 Cu.In.4"-24"78NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RACO 292 Eske rund 3.25 x 1/2 in
63NOK / enhet