Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RACO 250 elektrisk boks ekstern ring 29.5 Cu-in | AB9HKZ 2DDC2

RACO 250,- El-boks Ekstern Ring 29.5 Cu-in

På lager
Vare: AB9HKZ Modell: 250Kryssref: 2DDC2
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
226NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk boks, forlengelsesring
Boks TypeFirkant med sveisede hjørnekanter
Kapasitet29.5 Cu.In.
FARGESølv
Dybde1-1 / 2 "
Lengde4.69 "
MaterialeGalvanisert stål
Nominell dybde1.5 "
Nominell lengde4-11 / 16 "
Nominell bredde4 11 / 16 "
Antall 1/2 "Back Knockouts0
Antall 1/2 "sideknusing8
Antall 3/4 "sideknusing4
Antall gjenger2
Bredde4.69 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2673
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7326908588
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RACO 250,- El-boks Ekstern Ring 29.5 Cu-in
226NOK / enhet