Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RACO 146 Box Octagon 4 x 4 In | AE2YVD 5A048

RACO 146 Eske Octagon 4 x 4 In

På lager
Vare: AE2YVD Modell: 146Kryssreferanse: 5A048
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
82NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak4", One 1/2" End Knockouts, To Romex, mantlet kabelklemme
Boks TypeOctagon
Kapasitet15.5 Cu.In.
Klemmetype(4) NM-B
FARGESølv
Dybde1-1 / 2 "
MaterialeGalvanisert stål
Nominell dybde1.5 "
Nominell lengde4"
Nominell bredde4"
Antall 1/2 "Back Knockouts1
Antall 1/2 "sideknusing2
Antall gjenger2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.248
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7907006000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RACO 146 Eske Octagon 4 x 4 In
82NOK / enhet