Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RACO 125 Box Octagon 4 x 4 In | AE2YVC 5A047

RACO 125 Eske Octagon 4 x 4 In

På lager
Vare: AE2YVC Modell: 125Kryssreferanse: 5A047
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
48NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIngen klemme og brakett, en 1/2" End Knockouts
Boks TypeOctagon
Kapasitet15.5 Cu.In.
FARGESølv
Dybde1-1 / 2 "
MaterialeStål
Nominell dybde1.5 "
Nominell lengde4"
Nominell bredde4"
Antall 1/2 "Back Knockouts5
Antall 1/2 "sideknusing4
Antall gjenger2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2178
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8538908080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RACO 125 Eske Octagon 4 x 4 In
48NOK / enhet