QUAZITE PC1212CA0017 Underjordisk skapdeksel, 12-13/16 x 12-13/16 x 3/4 | AD6VHR 4AWY3

QUAZITE PC1212CA0017 Underjordisk skapdeksel, 12-13/16 x 12-13/16 x 3/4

På lager
Vare: AD6VHR Modell: PC1212CA0017Kryssreferanse: 4AWY3

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 631 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUndergrunnsdeksel
FARGEGrå
Dekselbolt Type2 sekskantskruer i rustfritt stål 3 / 8-16 x 1 1/2 UNC
OmslagslogoElektrisk
Størrelse på dekselens trekk1 / 2 x 2
Dybde3 / 4 "
Dimensjon12-13 / 16 "L x 12-13 / 16" B x 3/4 "D
Lengde12 13 / 16 "
Lastevurdering8000 lb.
MaterialeMonolitisk polymerbetong
Sporstørrelse1 / 2 "x 2"
typenPC
Bredde12 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.319
Skipets høyde (cm)27.43
Skipets lengde (cm)39.62
Skipets bredde (cm)39.37
HS kode6810910000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Polymerbetongkapsling med forsterket glassfiberkonstruksjon
    • Designet kun for områder med ikke-bevisst trafikk, som foran midt på parkeringsplasser, delte motorveier eller mellom parkeringskanter der det er fjernkjøring
    • Ideell for elektriske verktøy eller vann- og gassutstyr

Produktvarianter

ProduktModellDybdeLengdeLastevurderingtypenBreddePris
QUAZITE PC0608HA0009 Kapslingsdeksel blank 9 3/8 x 7 3/8 Tier 15 | AD6VHG 4AWU7 PC0608HA00093 / 4 "9.375 "15,000 lb.PC7.38 "1 415 NOK
QUAZITE PC0608HA0017 Kapslingsdeksel elektrisk 9 3/8 x 7 3/8 nivå 15 | AD6VHH 4AWU9 PC0608HA00173 / 4 "9.375 "15,000 lb.PC7.38 "1 415 NOK
QUAZITE PG1118CA0009 Kapslingsdeksel Blank, 18-1/8" x 11-1/4", nivå 8 | AD6VHJ 4AWX1 PG1118CA00091-3 / 4 "18.125 "8000 lb.PG11.25 "3 585 NOK
QUAZITE PG1118CA0017 Kapslingsdeksel elektrisk 18 1/8 x 11 1/4 Tier 8 | AD6VHK 4AWX3 PG1118CA00171-3 / 4 "18.125 "8000 lb.PG11.25 "3 585 NOK
QUAZITE PG1118HA0009 Kapslingsdeksel tom 18 1/8 x 11 1/4 Tier 15 | AD6VHL 4AWX4 PG1118HA00091-3 / 4 "18.125 "15,000 lb.PG11.25 "3 579 NOK
QUAZITE PG1118HA0017 Kapslingsdeksel elektrisk 18 1/8 x 11 1/4 Tier 15 | AD6VHM 4AWX6 PG1118HA00171-3 / 4 "18.125 "15,000 lb.PG11.25 "3 579 NOK
QUAZITE PG1118HH0017 Kapslingsdeksel Elektrisk 18 1/8 x 11 1/4 Tier 22 | AD6VHN 4AWX9 PG1118HH00171-3 / 4 "18.125 "22,500 lb.PG11.25 "6 261 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QUAZITE PC1212CA0017 Underjordisk skapdeksel, 12-13/16 x 12-13/16 x 3/4
2 631 NOK / enhet