Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QORPAK PLC-03717 Krukke 16 unse - pakke med 24 | AD4NBN 41U384

QORPAK PLC-03717 Krukke 16 unse - pakke med 24

På lager
Vare: AD4NBN Modell: PLC-03717Kryssreferanse: 41U384
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
1 708 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrukke
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeNaturlig
Body Materialpolypropylen
Kapasitet16 oz.
LukkingsfargeHvit
Lukkematerialepolypropylen
Diameter88mm
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde96mm
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse89-400 mm
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7
Skipets høyde (cm)11.58
Skipets lengde (cm)23.5
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode3923300000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfargeKapasitetLukkematerialeDiameterHøydeSkruelukkingsstørrelsePris
QORPAK PLC-03693 Krukke 1 unse - Pakke med 72 | AD4NBE 41U376 PLC-03693Naturlig1 Oz.polypropylen38mm41mm43-400 mm1 429 NOK
QORPAK PLC-03696 Krukke 2 unse pakke med 48 | AD4NBF 41U377 PLC-03696Naturlig2 oz.Polypropylen / polyetylenskum52mm46mm53-400 mm1 211 NOK
QORPAK PLC-03697 Krukke 2 unse pakke med 48 | AD4NBG 41U378 PLC-03697Naturlig2 oz.polypropylen52mm46mm53-400 mm1 373 NOK
QORPAK PLC-03700 krukke 4 unse - pakke med 36 | AD4NBH 41U379 PLC-03700Naturlig4 oz.Polypropylen / polyetylenskum56mm70mm58-400 mm1 089 NOK
QORPAK PLC-03701 Krukke 4 gram - Pakke med 36 | AD4NBJ 41U380 PLC-03701Naturlig4 oz.polypropylen56mm70mm58-400 mm1 284 NOK
QORPAK PLC-03703 Krukke 8 gram - Pakke med 36 | AD4NBK 41U381 PLC-03703Naturlig8 oz.Polypropylen / polyetylenskum88mm64mm89-400 mm1 883 NOK
QORPAK PLC-03704 krukke 8 unse - pakke med 36 | AD4NBL 41U382 PLC-03704Naturlig8 oz.polypropylen88mm64mm89-400 mm2 127 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QORPAK PLC-03717 Krukke 16 unse - pakke med 24
1 708 NOK / enhet