QORPAK GLC-07548 flaske rengjort 1 unse 20-400 pakke med 432 | AD4PFA 41W257

QORPAK GLC-07548 flaske rengjort 1 unse 20-400 pakke med 432

På lager
Vare: AD4PFA Modell: GLC-07548Kryssreferanse: 41W257

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 272 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForrenset flaske
Grunnleggende materialeGlass
KroppsfargeRav
Body MaterialGlass
Kapasitet1 Oz.
KlasseVakuum og ionisert
LukkingsfargeSvart
LukkematerialeFenolisk / PolyCone
Diameter31mm
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde79mm
MunnSmal
Skruelukkingsstørrelse20-400 mm
FormBoston -runden

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.6715
Skipets høyde (cm)25.7
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.85
HS kode7010900540
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGraduation RangeKroppsfargeKapasitetHøydeMunnSkruelukkingsstørrelseFormBreddePris
QORPAK 239530 glassflaske 16 gram rav - pakke med 12 | AC8AWE 39H530 239530Ikke spesifisertRav16 oz.119mmSmal28-400 mmBoston -runden-1 660 NOK
QORPAK 239531 Glassflaske 16 unse klar - pakke med 12 | AC8AWF 39H531 239531Ikke spesifisertFjern16 oz.146mmSmal28-400 mmBoston -runden-1 600 NOK
QORPAK 239534 glassflaske 16 unse klar - pakke med 12 | AC8AWJ 39H534 239534Ikke spesifisertFjern16 oz.89mmWide63-400 mmRund-1 969 NOK
QORPAK 239541 Glassflaske 32 gram klar - Pakke med 12 | AC8AWR 39H541 239541Ikke spesifisertFjern32 oz.86mmSmal33-400 mmBoston -runden-2 187 NOK
QORPAK 239552 glassflaske 4 gram klar - pakke med 24 | AC8AXD 39H552 239552Ikke spesifisertFjern4 oz.133mmSmal24-400 mmBoston -runden-1 740 NOK
QORPAK 239562 Glassflaske 8 unse gult - pakke med 24 | AC8AXP 39H562 239562Ikke spesifisertRav8 oz.68mmSmal24-400 mmBoston -runden-1 974 NOK
QORPAK 239565 glassflaske 8 unse klar - pakke med 24 | AC8AXT 39H565 239565Ikke spesifisertFjern8 oz.94mmSmal24-400 mmBoston -runden-1 403 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QORPAK GLC-07548 flaske rengjort 1 unse 20-400 pakke med 432
10 272 NOK / enhet