Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QORPAK GLC-01646 flaske rengjort 4 unse 58-400 - pakke med 24 | AD4NZX 41W134

QORPAK GLC-01646 flaske rengjort 4 unse 58-400 - pakke med 24

På lager
Vare: AD4NZX Modell: GLC-01646Kryssreferanse: 41W134
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
1 050 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForrenset krukke
Grunnleggende materialeGlass
KroppsfargeFjern
Body MaterialGlass
Kapasitet4 oz.
KlasseVakuum og ionisert
LukkingsfargeSvart
LukkematerialeFenolmasse / Vinyl
Diameter60mm
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde68mm
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse58-400 mm
FormRaksidig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.91
Skipets høyde (cm)7.46
Skipets lengde (cm)36.98
Skipets bredde (cm)24.6
HS kode7010900540
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakDiameterKroppsfargeBody MaterialHøydeSkruelukkingsstørrelseFormKapasitetPris
QORPAK 239532 glassflaske 16 unse klar - pakke med 12 | AC8AWG 39H532 239532Forrenset krukke91mmFjernGlass146mm89-400 mmRaksidig16 oz.2 003 NOK
QORPAK 239533 glassflaske 16 unse klar - pakke med 12 | AC8AWH 39H533 239533Forrenset krukke91mmFjernGlass68mm89-400 mmRaksidig16 oz.1 783 NOK
QORPAK 239542 glassflaske 32 unse klar - pakke med 12 | AC8AWT 39H542 239542Forrenset krukke95mmFjernGlass79mm89-400 mmRaksidig32 oz.2 268 NOK
QORPAK 239543 glassflaske 32 unse klar - pakke med 12 | AC8AWU 39H543 239543Forrenset krukke95mmFjernGlass137mm89-400 mmRaksidig32 oz.1 997 NOK
QORPAK 239551 glassflaske 4 unse rav - pakke med 24 | AC8AXC 39H551 239551Forrenset krukke60mmRavGlass210mm58-400 mmRaksidig4 oz.1 934 NOK
QORPAK 239553 glassflaske 4 unse klar - pakke med 24 | AC8AXE 39H553 239553Forrenset krukke60mmFjernGlass95mm58-400 mmRaksidig4 oz.1 815 NOK
QORPAK 239554 glassflaske 4 unse klar - pakke med 24 | AC8AXF 39H554 239554Forrenset krukke60mmFjernGlass210mm58-400 mmRaksidig4 oz.1 900 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QORPAK GLC-01646 flaske rengjort 4 unse 58-400 - pakke med 24
1 050 NOK / enhet