QORPAK GLA-00867 flaske 32 gram - pakke med 12 | AD4MQK 41U141

QORPAK GLA-00867 flaske 32 unse - pakke med 12

På lager
Vare: AD4MQK Modell: GLA-00867Kryssreferanse: 41U141

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

821NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrukke
Grunnleggende materialeGlass
KroppsfargeFjern
Body MaterialGlass
Kapasitet32 oz.
LukkematerialeIkke Inkludert
Diameter95mm
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde170mm
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse89-400 mm
FormRaksidig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)17.46
Skipets bredde (cm)38.89
HS kode7010900520
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkruelukkingsstørrelseKapasitetLukkingsfargeLukkematerialeDiameterFinishGraduation RangeHøydePris
QORPAK GLC-01672 flaske med bred munn 270 ml 9 unse - pakke med 24 | AD2UJB 3UEJ4 GLC-0167270-400 mm270 ml / 9 oz.GrønnTermosett F217 / PTFE73mm70mm / 400Ikke spesifisert89mm2 087 NOK
QORPAK GLC-01692 flaske med bred munn 500 ml 16 unse - pakke med 12 | AD2UJC 3UEJ7 GLC-0169289-400 mm500 ml / 16 oz.GrønnTermosett F217 / PTFE91mm89mm / 400Ikke spesifisert96mm1 550 NOK
QORPAK GLC-01721 flaske med bred munn 960 ml 32 unse - pakke med 12 | AD2UJE 3UEK1 GLC-0172189-400 mm960 ml / 32 oz.GrønnTermosett F217 / PTFE95mm89mm / 400Ikke spesifisert170mm1 732 NOK
QORPAK GLA-00851 flaske 1 unse pakke med 48 | AD4MQC 41U134 GLA-0085143-400 mm1 Oz.-Ikke Inkludert43mm-Ikke spesifisert43mm927NOK
QORPAK GLA-00857 flaske 4 unse - pakke med 24 | AD4MQF 41U137 GLA-0085758-400 mm4 oz.-Ikke Inkludert60mm-Ikke spesifisert68mm604NOK
QORPAK GLA-00859 flaske 6 unse - pakke med 24 | AD4MQG 41U138 GLA-0085963-400 mm6 oz.-Ikke Inkludert65mm-Ikke spesifisert79mm727NOK
QORPAK GLA-00864 flaske 16 unse - pakke med 12 | AD4MQJ 41U140 GLA-0086489-400 mm16 oz.-Ikke Inkludert91mm-Ikke spesifisert96mm535NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QORPAK GLA-00867 flaske 32 unse - pakke med 12
821NOK / enhet