QMARK CDF558SE Elektrisk takvarmer 208v 5k Watt | AC8CZR 39K891

QMARK CDF558SE Elektrisk takvarmer 208v 5k Watt

På lager
Vare: AC8CZR Modell: CDF558SEKryssref: 39K891

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 181 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk konveksjon takvarmer
Lufttemp. Stige42 Degrees
amps24/18.3/12.0
BtuH17,100/13,000/8500
FinishPulverlakk
Høyde10.5 "
Hz60
kW5/3.8/2.5
Lengde18.5 "
Monteringstypeoverflaten
Fase1 eller 3
Spenning208
Watts5000/3800/2500
Bredde15.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.65
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)39.37
HS kode8516290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFaseampsBtuHSpenningWattsBreddeFinishHøydePris
QMARK CDF548RE Elektrisk takvarmer 208v 4k Watt | AC8CZM 39K887 CDF548RE1 eller 319.2/14.2/9.613,700/10,200/68002084000/3000/200015.5 "Pulverlakk5.75 "14 345 NOK
QMARK CDF558RE Elektrisk takvarmer 208v 5k Watt | AC8CZN 39K888 CDF558RE1 eller 324.0/18.3/12.017,100/13,000/85002085000/3800/250015.5 "Pulverlakk5.75 "15 770 NOK
QMARK CDF548SE Elektrisk takvarmer 208v 4k Watt | AC8CZP 39K889 CDF548SE1 eller 319.2/14.2/9.613,700/10,200/68002084000/3000/200010.125 "Pulverlakk9 11 / 16 "12 596 NOK
QMARK CDF557RE Elektrisk takvarmer 277v 5k Watt | AC8CZQ 39K890 CDF557RE118.1/13.7/9.017,100/13,000/85002775000/3800/250015.5 "Pulverlakk5.75 "13 862 NOK
QMARK CDF552RE Elektrisk takvarmer 240v 5k Watt | AC8CZT 39K892 CDF552RE1 eller 320.8/15.8/10.417,100/13,000/85002405000/3800/250015.5 "Pulverlakk5.75 "14 091 NOK
QMARK CDF547RE Elektrisk takvarmer 277v 4k Watt | AC8CZU 39K893 CDF547RE114.4/10.8/7.213,700/10,200/68002774000/3000/200015.5 "Pulverlakk5.75 "14 339 NOK
QMARK CDF552SE Elektrisk takvarmer 240v 5k watt | AC8CZW 39K895 CDF552SE1 eller 320.8/15.8/10.417,100/13,000/85002405000/3800/250015.5 "Pulverlakk10.5 "14 463 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QMARK CDF558SE Elektrisk takvarmer 208v 5k Watt
14 181 NOK / enhet