Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QA1 MGMR5T Hann Ss/ptfe Race Rod End Høyre hånd 5/5.065 mm | AC8EVF 39N493

QA1 MGMR5T Hann Ss/ptfe Race Rod End Høyrehånd 5/5.065mm

På lager
Vare: AC8EVF Modell: MGMR5TKryssref: 39N493
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
505NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSS / PTFE Race Rod End
Ball440C SS sfærisk
Lagrene440C SS sfærisk ball
AnleggFølger SAE-spesifikasjon J1120
Dimensjon AM5 x 0.8
Dimensjon AA5 / 5.065 mm
Dimensjon E16mm
Dimensjon G33mm
Dimensjon H20mm
Dimensjon J41mm
Dimensjon N8mm
bolig300-serien rustfritt stål
Inne i Dia.5 / 5.065 mm
Maks. Vinkeljustering22 Degrees
TrådHøyre hånd
TrådstørrelseM5 x 0.8
typenMannlig slett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)0.8
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483308055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. VinkeljusteringDimensjon ADimensjon AATrådTrådstørrelseDimensjon EDimensjon GDimensjon HPris
QA1 MGML5T Hann Ss/ptfe Race Rod End Venstre hånd 5/5.065 mm | AC8EVG 39N494 MGML5T22 DegreesM5 x 0.85 / 5.065 mmVenstre håndM5 x 0.816mm33mm20mm-
RFQ
QA1 MGMR6T Hann Ss / ptfe Race Rod End Høyre 6 / 6.065mm | AC8EVH 39N495 MGMR6T23 DegreesM6 x 1.06 / 6.065 mmHøyre håndM6 x 119mm36mm22mm536NOK
QA1 MGML6T Hann Ss / ptfe Race Rod End Venstre 6 / 6.065mm | AC8EVJ 39N496 MGML6T23 DegreesM6 x 1.06 / 6.065 mmVenstre håndM6 x 119mm36mm22mm536NOK
QA1 MGMR8T Hann Ss / ptfe Race Rod End Høyre 8 / 8.065mm | AC8EVK 39N497 MGMR8T28 DegreesM8 x 1.258 / 8.065 mmHøyre håndM8 x 1.2522.25mm42mm25mm617NOK
QA1 MGML8T Hann Ss / ptfe Race Rod End Venstre 8 / 8.065mm | AC8EVL 39N498 MGML8T28 DegreesM8 x 1.258 / 8.065 mmVenstre håndM8 x 1.2522.25mm42mm25mm617NOK
QA1 MGMR10T Hann Ss/ptfe Race Rod End Høyre hånd 10/10.065 mm | AC8EVM 39N499 MGMR10T26 DegreesM10 x 1.510 / 10.065 mmHøyre håndM10 x 1.527mm48mm29mm785NOK
QA1 MGML10T Hann Ss / ptfe Race Rod End Venstre 10 / 10.065mm | AC8EVN 39N501 MGML10T26 DegreesM10 x 1.510 / 10.065 mmVenstre håndM10 x 1.527mm48mm29mm785NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QA1 MGMR5T Hann Ss/ptfe Race Rod End Høyrehånd 5/5.065mm
505NOK / enhet