Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO JFF278 skiftenøkkelfilter Kraftig stropp | AF2DKZ 6RKN6

PROTO JFF278 skiftenøkkelfilter Kraftig stropp

På lager
Vare: AF2DKZ Modell: JFF278Kryssreferanse: 6RKN6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 059 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig stroppnøkkel
Kapasitet9
MaterialeCordura
typenOljefilter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2565
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3926909980
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JFF278 skiftenøkkelfilter Kraftig stropp
1 059 NOK / enhet