Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J7441-6M Impact Bit 1/2 x 3-1/4in 6pt svart oksid | AA9UQN 1FK62

PROTO J7441-6M slagbit 1/2 x 3-1/4 tommer 6 pkt svart oksid

På lager
Vare: AA9UQN Modell: J7441-6MKryss Ref: 1FK62
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
299NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakImpact Bit
Bitlengde1.75 "
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeVarmebehandlet legeringsstål
Antall poeng6
Total lengde3.25 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse6
Sokkeldybdestandard
Tips TypeHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8207806000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeKjørestørrelseTotal lengdePris
PROTO J7290-6M slagbit 6mm 6pt svart oksid | AA9UTR 1FM63 J7290-6M1.625 "3 / 8 "2 23 / 32 "251NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J7441-6M slagbit 1/2 x 3-1/4 tommer 6 pkt svart oksid
299NOK / enhet