Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J7216S Slagsokkel 3/8 tommers drivenhet 1/2 tommer 8 Pt | AA8YHT 1AT72

PROTO J7216S Støtsokkel 3/8 tommers drivenhet 1/2 tommer 8 Pt

På lager
Vare: AA8YHT Modell: J7216SKryssreferanse: 1AT72
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
172NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlaguttak
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeStål
Antall poeng8
UtgangstypeDobbelt torg
Total lengde1 1 / 16 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse1 / 2 "
Sokkeldybdestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeTotal lengdeStørrelsePris
PROTO J7212S Støtsokkel 3/8 tommers drivenhet 3/8 tommer 8 Pt | AA8LXJ 19C517 J7212SAlloy Steel1"3 / 8 "149NOK
PROTO J7210S Slagsokkel 3/8 tommers drivenhet 5/16 tommer 8 Pt | AA8LXK 19C518 J7210SAlloy Steel1"5 / 16 "140NOK
PROTO J7208S Støtsokkel 3/8 tommers drivenhet 1/4 tommer 8 Pt | AA8YHQ 1AT68 J7208SStål1"1 / 4 "142NOK
PROTO J7214S Impact Socket 3/8 inch Drive 7/16 inch 8 Pt | AA8YHR 1AT71 J7214SStål1"7 / 16 "156NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J7216S Støtsokkel 3/8 tommers drivenhet 1/2 tommer 8 Pt
172NOK / enhet