Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J5336M Sokkel 1/2 Tommers Drive 36mm 12 Point Deep | AF2CJK 6RCT2

PROTO J5336M Sokkel 1/2 Tommers Drive 36mm 12 Point Deep

På lager
Vare: AF2CJK Modell: J5336MKryssreferanse: 6RCT2
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
492NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeSquare
FinishChrome
MaterialeSmidd legeringsstål
Antall poeng12
UtgangstypeHex
Total lengde3.25 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse36mm
SokkeldybdeDyp
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Proto J5336M-sokkelen er designet for å betjene fester med høy strekkstyrke som brukes på kommersielle og militære fly.

Egenskaper:

  • Proto 12-punkts stikkontakter brukes på gjenstridige / skadede festemidler, og på fester laget av myke materialer.
  • Proto J5336M har patentert TorquePlus-design og gir en høyytelses drivkonfigurasjon som muliggjør raskt og enkelt kontaktinngrep med festeflatene.
  • TorquePlus-konfigurasjonen tilbyr en radius-hjørne-design, avleder kontaktflate og stress bort fra festehjørnene.
  • Den innvendige utformingen av denne sokkelen reduserer også avrunding av festene, forbedrer festenes levetid og lar operatøren enkelt snu slitte eller rustne fester.

Standarder og godkjenninger:

  • ASME B107.110-2012

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Kan 12-punkts stikkontakter brukes på trange steder?

A. 12-punkts stikkontakter er egnet for trange steder da de tillater tilkobling til en feste i flere vinkler.

Q. Hva er bedre - 6- eller 12-punkts stikkontakter?

A. 12-punkts stikkontakter er ideelle for de fleste lette reparasjoner, men tung fastnøkkel krever 6-punkts stikkontakter.

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntall poengTotal lengdeStørrelseSokkeldybdePris
PROTO J5434M Sokkel 1/2 Tommers Drive 34mm 12 Points Standard | AA8LTL 19C426 J5434MChrome121 27 / 32 "34mmstandard326NOK
PROTO J5409M Sokkel 1/2 Tommers Drive 9mm 12 Points Standard | AC2HLV 2KGN6 J5409MFull polert121.5 "9standard132NOK
PROTO J5409MH Sokkel 1/2 Tommers Drive 9mm 6 Points Standard | AC2HLW 2KGN7 J5409MHFull polert61.5 "9standard133NOK
PROTO J5329M Sokkel 1/2 Tommers Drive 29mm 12 Point Deep | AE3REV 5F451 J5329MFull polert123.25 "29mmDyp306NOK
PROTO J5411MH Sokkel 1/2 Tommers Drive 11mm 6 Points Standard | AE3RFA 5F456 J5411MHFull polert61.437 "11standard112NOK
PROTO J5408MH Sokkel 1/2 Tommers Drive 8mm 6 Points Standard | AF2CJC 6RCR4 J5408MHChrome61 31 / 64 "8standard123NOK
PROTO J5438M Sokkel 1/2 tommers stasjon 38mm 12-punkts standard | AF2CJE 6RCR6 J5438MChrome122.25 "38mmstandard413NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J5336M Sokkel 1/2 Tommers Drive 36mm 12 Point Deep
492NOK / enhet