Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J4805AM Flex Socket 1/4 Inch Drive 5mm 6 Point Standard | AA8LUB 19C440

PROTO J4805AM Flex Socket 1/4 Inch Drive 5mm 6 Points Standard

På lager
Vare: AA8LUB Modell: J4805AMKryssreferanse: 19C440
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
372NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlex stikkontakt
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeUniversell
FinishChrome
MaterialeAlloy Steel
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde1.25 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse5"
Sokkeldybdestandard
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
PROTO J4810AM Flex Socket 1/4 tommers stasjon 10mm 6-punkts standard | AA8LTP 19C429 J4810AM1.25 "10374NOK
PROTO J4811AM Flex-sokkel 1/4 tommers stasjon 11mm 6-punkts standard | AA8LTR 19C431 J4811AM1.25 "11365NOK
PROTO J4812AM Flex -sokkel 1/4 tommers stasjon 12 mm 6 -punkts standard | AA8LTT 19C432 J4812AM1.25 "12 "373NOK
PROTO J4813AM Flex-sokkel 1/4 tommers stasjon 13mm 6-punkts standard | AA8LTU 19C433 J4813AM1.25 "13390NOK
PROTO J4814AM Flex -sokkel 1/4 tommers stasjon 14 mm 6 -punkts standard | AA8LTV 19C434 J4814AM1.25 "14mm385NOK
PROTO J4815AM Flex -sokkel 1/4 tommers stasjon 15 mm 6 -punkts standard | AA8LTX 19C436 J4815AM1 21 / 64 "15mm377NOK
PROTO J48055AM Flex-sokkel 1/4 tommers stasjon 5.5 mm 6-punkts standard | AA8LUA 19C439 J48055AM1.25 "5.5mm372NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J4805AM Flex Socket 1/4 Inch Drive 5mm 6 Points Standard
372NOK / enhet