Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J10018T Slagsokkel 1 tommers drivenhet 1-1/8 tommer 12 Pt | AB6GGL 21GT29

PROTO J10018T Slagsokkel 1 tommers drivenhet 1-1/8 tommer 12 Pt

På lager
Vare: AB6GGL Modell: J10018TKryssreferanse: 21GT29
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
738NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlaguttak
Kjørestørrelse1"
KjøretypeSquare
FinishChrome
MaterialeHerdet stål
Antall poeng12
UtgangstypeDobbel sekskant
Total lengde2 9 / 16 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse1.125 "
Sokkeldybdestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Proto J10018T er en støtkontakt designet for å brukes der det kreves drivverktøy for å installere eller fjerne festemidler.
    • Denne ASME-sertifiserte sokkelen har store klaringshull, konsentrisk åpning og mutterende avfasing som muliggjør enkel plassering av sokkel på festeelementer.

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
PROTO J10014T Slagsokkel 1 Tommers Drive 7/8 Tommer 12 Pt | AB6GGH 21GT25 J10014T2 13 / 32 "7 / 8 "744NOK
PROTO J10016T Støtsokkel 1 Tommers Drive 1 Tommers 12 Pt | AB6GJ 21GT27 J10016T2 17 / 32 "1"754NOK
PROTO J10020T Slaguttak 1 tommers stasjon 1-1 / 4 tommer 12 Pt | AB6GGM 21GT30 J10020T2 11 / 16 "1.25 "754NOK
PROTO J10021T Slagsokkel 1 tommers drivenhet 1-5/16 tommer 12 Pt | AB6GGN 21GT31 J10021T2 11 / 16 "1 5 / 16 "796NOK
PROTO J10022T Slaguttak 1 tommers stasjon 1-3 / 8 tommers 12 Pt | AB6GGP 21GT32 J10022T2 11 / 16 "1.375 "812NOK
PROTO J10023T Slagsokkel 1 tommers drivenhet 1-7/16 tommer 12 Pt | AB6GGQ 21GT33 J10023T2 11 / 16 "1.437 "851NOK
PROTO J10024T Slagsokkel 1 tommers drivenhet 1-1/2 tommer 12 Pt | AB6GGR 21GT34 J10024T2 11 / 16 "1.5 "914NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J10018T Slagsokkel 1 tommers drivenhet 1-1/8 tommer 12 Pt
738NOK / enhet