PROPPER F54880E233XXL3 Tactical Fleece Jacket, 2XL, 56 Inch Fits Chest Size, Khaki, 100% Polyester Fleece | CT8BNN 38NA02

PROPPER F54880E233XXL3 Tactical Fleece Jacket, 2XL, 56 Inch Fits Chest Size, Khaki, 100% Polyester Fleece

Vare: CT8BNN Model: F54880E233XXL3Kryssreferanse: 38NA02
1 486 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJakke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
PROPPER F5426213766R ABU-frakk, 6, 34 tommer Passer bryststørrelse, AF Digital tigerstripe, 28 5/8 tommers lengde | CT8AMN 56FA20 F5426213766RFrakk804NOK
RFQ
PROPPER F542438001XXL3 Militærfrakk, 2Xl, 49 tommer til 52 tommer Passer bryststørrelse, svart | CT8AMP 13J572 F542438001XXL3Frakk920NOK
RFQ
PROPPER F542438001XXL2 Militærfrakk, 2Xl, 49 tommer til 52 tommer Passer bryststørrelse, svart, 24-5/8 tommer | CT8AMQ 13J571 F542438001XXL2Frakk920NOK
RFQ
PROPPER F545438001XXL3 Militærfrakk, 2Xl, 49 tommer til 52 tommer Passer bryststørrelse, svart, 27-3/4 tommer | CT8AMR 13Z177 F545438001XXL3Frakk649NOK
RFQ
PROPPER F545438405XXL2 Militærfrakk, 2Xl, 49 tommer til 52 tommer Passer bryststørrelse, mørk marineblå, 26-3/4 tommer | CT8AMT 12J970 F545438405XXL2Frakk649NOK
RFQ
PROPPER F545438020XXL2 Militærfrakk, 2Xl, 49 tommer til 52 tommer Passer bryststørrelse, grå | CT8AMU 13Z193 F545438020XXL2Frakk649NOK
RFQ
PROPPER F545438020XXL3 Militærfrakk, 2Xl, 49 tommer til 52 tommer Passer bryststørrelse, grå, 27-3/4 tommer | CT8AMV 13Z194 F545438020XXL3Frakk649NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROPPER F54880E233XXL3 Tactical Fleece Jacket, 2XL, 56 Inch Fits Chest Size, Khaki, 100% Polyester Fleece
1 486 NOK / enhet