PRO-LINE LHD603034/HDLE/CGRFW-627 Lab Workbenk Hvit 60l x 30w x 34 In.h | AA7MPK 16D658

PRO-LINE LHD603034/HDLE/CGRFW-627 Lab Workbenk Hvit 60l x 30w x 34 In.h

På lager
Vare: AA7MPK Modell: LHD603034/HDLE/CGRFW-627Kryssreferanse: 16D658

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 120 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErgonomisk arbeidsbenk
JusteringstypeTrekk-Pin
FARGEHvit
FinishPulverlakk
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseKarbonfri sertifisert
Høyde34 til 40 "
Lengde60 "
Lastekapasitet5000 lb.
MaterialeStål
Tykkelse1.25 "
Bredde30 "
ArbeidsoverflatematerialeChem Guard (R)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 52.16
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)157.48
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdeLastekapasitetTykkelseArbeidsoverflatematerialePris
PRO-LINE LHD603034/HDLE/ERRFW-627 Lab Workbenk Hvit 60 x 30 x 34-40 tommers høyde | AA7MPL 16D659 LHD603034 / HDLE / ERRFW-627Hvit34 til 40 "60 "5000 lb.1"Epoksyharpiks24 827 NOK
PRO-LINE LHD603034/HDLE/SSRFW-627 Lab Workbenk Hvit 60 x 30 x 34-40 tommers høyde | AA7MPM 16D660 LHD603034 / HDLE / SSRFW-627Hvit34 til 40 "60 "5000 lb.1.25 "Rustfritt stål20 248 NOK
PRO-LINE HDL6030SS-H11 Modular Lab Workbench Be 60l x 30w x 30in.h | AB2UVK 1NXY8 HDL6030SS-H11Beige30 "60 "1000 lb.1.25 "Rustfritt stål19 945 NOK
PRO-LINE HDL6030ER-H11 Modular Lab Workbenk Be 60l x 30w x 30in.h | AB2UVL 1NXY9 HDL6030ER-H11Beige30 "60 "1000 lb.1"Epoksyharpiks22 112 NOK
PRO-LINE HDL6030CG-H11 Modular Lab Workbench Be 60l x 30w x 30in.h | AB2UVM 1NXZ1 HDL6030CG-H11Beige30 "60 "1000 lb.1.25 "Chem Guard (R)11 703 NOK
PRO-LINE HDL7230SS-H11 Modular Lab Workbench Be 72l x 30w x 30in.h | AB2UVN 1NXZ2 HDL7230SS-H11Beige30 "72 "1000 lb.1.25 "Rustfritt stål20 666 NOK
RFQ
PRO-LINE HDL7230ER-H11 Modular Lab Workbench Be 72l x 30w x 30in.h | AB2UVP 1NXZ3 HDL7230ER-H11Beige30 "72 "1000 lb.1"Epoksyharpiks21 059 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRO-LINE LHD603034/HDLE/CGRFW-627 Lab Workbenk Hvit 60l x 30w x 34 In.h
12 120 NOK / enhet