Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRO-LINE 164-304NL Adapter 3/4 tommer Cpvc x Mip | AF7YWF 23NY82

PRO-LINE 164-304NL Adapter 3/4 tommer Cpvc x Mip

På lager
Vare: AF7YWF Modell: 164-304NLKryssref: 23NY82
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
190NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
Body MaterialCPVC x MIP
SamsvarUPC, AB1953, NSF / ANSI 61
TilkoblingstypeMPT x Lodde, CTS x IPS
Maks. Press200 psi
Utenfor Dia.1"
Rørstørrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)5.51
Skipets lengde (cm)3.33
Skipets bredde (cm)3.1
HS kode3917400090

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialUtenfor Dia.RørstørrelsePris
PRO-LINE 164-303NL Adapter 1/2 tommer Cpvc x Mip | AF7YWE 23NY81 164-303NLCPVC x MIP1"1 / 2 "140NOK
PRO-LINE 164-305NL Adapter 1 Tommer Cpvc x Mip | AF7YWG 23NY83 164-305NLCPVC x MIP1 1 / 16 "1"248NOK
PRO-LINE 164-313NL Adapter 1/2 tommer Cpvc x Fip | AF7YWH 23NY84 164-313NLCPVC x FIP1"1 / 2 "121NOK
PRO-LINE 164-314NL Adapter 3/4 tommer Cpvc x Fip | AF7YWJ 23NY85 164-314NLCPVC x FIP1"3 / 4 "174NOK
PRO-LINE 164-315NL Adapter 1 tommer Cpvc x Fip | AF7YWK 23NY86 164-315NLCPVC x FIP1 1 / 16 "1"330NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRO-LINE 164-304NL Adapter 3/4 tommer Cpvc x Mip
190NOK / enhet