Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRINCE RD-150-16 Flow Control Valve 1/2 inch 0 To 16 Gpm | AE6CAQ 5PP06

PRINCE RD-150-16 strømningskontrollventil 1/2 tomme 0 til 16 Gpm

På lager
Vare: AE6CAQ Modell: RD-150-16Kryssreferanse: 5PP06
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
3 212 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømningsventil
Strømningsområde0 til 16 GPM
Høyde4.1 "
Lengde4.6 "
Maks. Press3000 psi
Havn1 / 2 "
typenJusterbar
Bredde2.9 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.51
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8481803090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Justerbar avlastningsventil (nei)

Produktvarianter

ProduktModellStrømningsområdeHavnPris
PRINCE RD-175-30 Flow Control Valve 3/4 inch 0 til 30 Gpm | AE6CAR 5PP07 RD-175-300 til 30 GPM3 / 4 "3 330 NOK
PRINCE RDRS-150-16 Flow Control Valve 1/2 inch 0 To 16 Gpm | AE6CAT 5PP08 RDRS-150-160 til 16 GPM1 / 2 "3 461 NOK
PRINCE RDRS-175-30 Flow Control Valve 3/4 inch 0 til 30 Gpm | AF2PVM 6X842 RDRS-175-300 til 30 GPM3 / 4 "3 599 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRINCE RD-150-16 strømningskontrollventil 1/2 tomme 0 til 16 Gpm
3 212 NOK / enhet