Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRINCE RD-1450 tilbakeslagsventil 1/2 tommer 0 til 30 Gpm 3000 psi | AD7ZGU 4HL33

PRINCE RD-1450 tilbakeslagsventil 1/2 tomme 0 til 30 Gpm 3000 Psi

På lager
Vare: AD7ZGU Modell: RD-1450Kryssref: 4HL33
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
4 149 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk Valve
Strømningsområde0 til 30 GPM
Høyde3"
Lengde5"
Maks. Press3000 psi
Havn1 / 2 "
typenDobbel pilot operert
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.105
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8481200040
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRINCE RD-1450 tilbakeslagsventil 1/2 tomme 0 til 30 Gpm 3000 Psi
4 149 NOK / enhet