Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRIME LINE C 1095 Patio Door Handle Set, Internal Latch Lock, 3/16 Inch Bolt Hole Dia, Dull | CT7YNY 54FX45

PRIME LINE C 1095 terrassedørhåndtakssett, intern låselås, 3/16 tommers bolthulldiameter, matt

På lager
Vare: CT7YNY Modell: C 1095Kryssreferanse: 54FX45

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

253NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4455
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
PRIME LINE C 1087 Terrassedør Flush Mount Utvendig trekklås | CT7YED 54FX42 C 1087Låse249NOK
PRIME LINE C 1156 terrassedør innvendig trekk- og aktuatorlås | CT7YEE 54FX73 C 1156Låse976NOK
PRIME LINE C 1208 Terrassedør innvendig trekklås | CT7YEF 54FY03 C 1208Klinke285NOK
PRIME LINE C 1204 terrassedør innvendig trekklås | CT7YEG 54FX99 C 1204Klinke465NOK
PRIME LINE C 1127 terrassedør innvendig trekklås, 3/16 tommers bolthull dia | CT7YEH 54FX62 C 1127Klinke311NOK
PRIME LINE C 1069 Terrassedør innvendig trekk, ikke-låsende trekk | CT7YEJ 54FX31 C 1069Låse247NOK
PRIME LINE C 1189 terrassedør innvendig trekk, ikke-låsende trekk, 13/64 tommers bolthulldiameter | CT7YEK 54FX87 C 1189Låse248NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRIME LINE C 1095 terrassedørhåndtakssett, intern låselås, 3/16 tommers bolthulldiameter, matt
253NOK / enhet