Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PREDATOR 71-057802K Arbor slipeskive 5 tommer 36g - pakke med 25 | AA6CWN 13T147

PREDATOR 71-057802K Arbor slipeskive 5 tommer 36 g - pakke med 25

På lager
Vare: AA6CWN Modell: 71-057802KKryssref: 13T147
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
774NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Mounting Slipeskive
Slipende materialeProprietær blanding for applikasjoner av mildt stål
Slipende typeLukket strøk, harpiksbundet
UnderlagsmaterialeFiber
FARGEGrå
Skive Dia.5"
KlasseEkstra Grov
Grit36
Maks. RPM10,000
Monteringshullstørrelse7 / 8 "
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode6805301000
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellSlipende materialeSkive Dia.GritMaks. RPMPris
PREDATOR 71-047801K Arbor Slipeskive 4-1 / 2 24g - Pakke med 25 | AA6CWF 13T140 71-047801KProprietær blanding for applikasjoner av mildt stål4.5 "2411,000819NOK
PREDATOR 71-047802K Arbor Slipeskive 4-1 / 2 36g - Pakke med 25 | AA6CWG 13T141 71-047802KProprietær blanding for applikasjoner av mildt stål4.5 "3611,000763NOK
PREDATOR 71-057801K Arbor slipeskive 5 tommer 24g - pakke med 25 | AA6CWM 13T146 71-057801KProprietær blanding for applikasjoner av mildt stål5"2410,000856NOK
PREDATOR 71-077801K Arbor slipeskive 7 tommer 24g - pakke med 25 | AA6CWT 13T152 71-077801KProprietær blanding for applikasjoner av mildt stål7"2486001 216 NOK
PREDATOR 71-077802K Arbor slipeskive 7 tommer 36g - pakke med 25 | AA6CWU 13T153 71-077802KProprietær blanding for applikasjoner av mildt stål7"3686001 134 NOK
PREDATOR 71-047802WK Arbor Slipeskive 4-1 / 2 36g - Pakke med 25 | AA6CWZ 13T159 71-047802WKProprietær blanding for applikasjoner av aluminium og ikke-jernholdig materiale4.5 "3611,0001 241 NOK
PREDATOR 71-057802WK Arbor slipeskive 5 tommer 36g - pakke med 25 | AA6CXE 13T165 71-057802WKProprietær blanding for applikasjoner av aluminium og ikke-jernholdig materiale5"3610,0001 364 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PREDATOR 71-057802K Arbor slipeskive 5 tommer 36 g - pakke med 25
774NOK / enhet