PRESISJON 2103 630 3 Felgutgangsenhet 36In. | AG4YGE 35GR77

PRECISION 2103 630 3' felgutgangsenhet 36in.

På lager
Vare: AG4YGE Modell: 2103 630 3'Kryssreferanse: 35GR77

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 851 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRim
ADA-kompatibelIkke ADA-kompatibel
DørhåndteringIkke-håndet
DørhøydeOpptil 120 "
Dørbredde36 "
FinishSatin rustfritt stål
BrannklassifisertNei
Passer til stilbredde4.125 "
For dørtykkelse1-3/4" to 2-1/4"
Klasse1
YtelseTungt arbeid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2225
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)84.58
Skipets bredde (cm)32.26
HS kode8302416045

Produktdetaljer:

    • Avslutt enhetstype (Avslutt enhet)

Produktvarianter

ProduktModellDørbreddeBrannklassifisertSakPris
PRESISJON FL2201 630 3X7 Vertikal stangutgang kun 36 tommers brannklassifisert | AG4YFP 35GR63 FL2201 630 3X736 "JaVertikal stang21 015 NOK
PRESISJON FL2201 630 4X7 vertikal stangutgang kun 48 tommers brannklassifisert | AG4YFQ 35GR64 FL2201 630 4X748 "JaVertikal stang22 455 NOK
PRESISJON FL2203 630 3X7 Vertikal Rod Exit Device 36In.Fire Rated | AG4YFR 35GR65 FL2203 630 3X736 "JaVertikal stang22 455 NOK
PRESISJON FL2203 630 4X7 Vertikal Rod Exit Device 48In.Fire Rated | AG4YFT 35GR66 FL2203 630 4X748 "JaVertikal stang21 005 NOK
PRESISJON 2201 630 4X7 Vertikal stangutgang Kun 48Tommer. | AG4YFV 35GR68 2201 630X448 "NeiVertikal stang19 457 NOK
PRESISJON 2203 630 3X7 Vertikal Rod Exit Device 36In. | AG4YFW 35GR69 2203 630X336 "NeiVertikal stang16 857 NOK
PRESISJON 2203 630 4X7 Vertical Rod Exit Device 48In. | AG4YFX 35GR70 2203 630X448 "NeiVertikal stang19 457 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION 2103 630 3' felgutgangsenhet 36in.
14 851 NOK / enhet