Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISJON MERKEVARE 25267 Arbor Shim 0.0060 x 1 3/8 Id - Pakke med 10 | AE3UPN 5GB18

PRECISION BRAND 25267 Arbor Shim 0.0060 x 1 3/8 Id - Pakke med 10

På lager
Vare: AE3UPN Modell: 25267Kryssref: 5GB18
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
243NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Shim
Inne i Dia.1.375 "
Inne i Dia. Toleranse+0.011 "
MaterialeLavkullstål
Utenfor Dia.1.875 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.002 "
Rockwell HardnessB90
TemperFullt hardt
Strekkfasthet80,000 psi
Tykkelse0.152mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.0005 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207706060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
PRESISION MERKEVARE 25107 Arbor Shim 0.0060 x 3/8 Id - Pakke med 10 | AE3TPP 5FY44 251070.375 "0.625 "137NOK
PRESISJON MERKEVARE 25127 Arbor Shim 0.0060 x 1/2 Id - Pakke med 10 | AE3TQK 5FY63 251270.500 "0.75 "161NOK
PRESISJON MERKEVARE 25147 Arbor Shim 0.0060 x 5/8 Id - Pakke med 10 | AE3TRF 5FY82 251470.625 "1"179NOK
PRESISION MERKEVARE 25167 Arbor Shim 0.0060 x 3/4 Id - Pakke med 10 | AE3UFG 5GA13 251670.750 "1.125 "182NOK
PRESISJON MERKEVARE 25187 Arbor Shim 0.0060 x 7/8 Id - Pakke med 10 | AE3UGC 5GA32 251870.875 "1.375 "199NOK
PRESISJON MERKEVARE 25227 Arbor Shim 0.0060 x 1 1/8 Id - Pakke med 10 | AE3UHU 5GA70 252271.125 "1.625 "212NOK
PRESISJON MERKEVARE 25247 Arbor Shim 0.0060 x 1 1/4 Id - Pakke med 10 | AE3UJP 5GA89 252471.25 "1.75 "215NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION BRAND 25267 Arbor Shim 0.0060 x 1 3/8 Id - Pakke med 10
243NOK / enhet