Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISJON MERKEVARE 24182 Arbor Shim Steel 0.0015 x 7/8 Id - Pakke med 10 | AE3RPR 5FB59

PRECISION BRAND 24182 Arbor Shim Steel 0.0015 x 7/8 Id - Pakke med 10

På lager
Vare: AE3RPR Modell: 24182Kryssreferanse: 5FB59

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

257NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor avstandsstykke
Inne i Dia.0.875 "
Inne i Dia. Toleranse+0.011 "
Keyway dybde5 / 64 "
Sporbredde3 / 16 "
MaterialeLavkullstål
Utenfor Dia.1.375 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.002 "
Rockwell HardnessB90
TemperFullt hardt
Strekkfasthet80,000 psi
Tykkelse0.038mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.0002 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207706060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.SporbreddeUtenfor Dia.Rockwell HardnessTykkelseTykkelse ToleransePris
PRESISJON MERKEVARE 24101 Arbor Shim Steel 0.0010 x 3/8 Id - Pakke med 10 | AE3RLD 5FA68 241010.375 "1 / 8 "0.625 "B900.025mm+/- 0.0001 "161NOK
PRESISJON MERKEVARE 24102 Arbor Shim Steel 0.0015 x 3/8 Id - Pakke med 10 | AE3RLE 5FA69 241020.375 "1 / 8 "0.625 "B900.038mm+/- 0.0002 "160NOK
PRESISION MERK 24103 Arbor Shim Steel 0.0020 x 3/8 Id - Pakke med 10 | AE3RLF 5FA70 241030.375 "1 / 8 "0.625 "B900.051mm+/- 0.0002 "159NOK
PRESISION MERK 24104 Arbor Shim Steel 0.0030 x 3/8 ID - Pakke med 10 | AE3RLG 5FA71 241040.375 "1 / 8 "0.625 "B900.076mm+/- 0.0003 "152NOK
PRESISION MERK 24105 Arbor Shim Steel 0.0040 x 3/8 Id - Pakke med 10 | AE3RLH 5FA72 241050.375 "1 / 8 "0.625 "B900.102mm+/- 0.0005 "152NOK
PRESISION MERK 24106 Arbor Shim Steel 0.0050 x 3/8 ID - Pakke med 10 | AE3RLJ 5FA73 241060.375 "1 / 8 "0.625 "B900.127mm+/- 0.0005 "142NOK
PRESISJON MERKEVARE 24107 Arbor Shim Steel 0.0060 x 3/8 Id - Pakke med 10 | AE3RLK 5FA74 241070.375 "1 / 8 "0.625 "B900.152mm+/- 0.0005 "135NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION BRAND 24182 Arbor Shim Steel 0.0015 x 7/8 Id - Pakke med 10
257NOK / enhet