Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERS FASTENERS 06210-PWR Ekspansjon Drop-In Anchor, 5/8 tommer Størrelse, 25Pk | AF9RHY 30RZ42

POWERS FASTENERS 06210-PWR utvidelse drop-in anker, 5/8 tommer størrelse, 25pk

På lager
Vare: AF9RHY Modell: 06210-PWRKryssreferanse: 30RZ42
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
4 948 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkspansjonsanker
Anker Dia.5 / 8 "
Bolt Dia.5 / 8 "
Borrstørrelse7 / 8 "
Lengde2.5 "
MaterialeKarbonstål
Min. Hulldybde2-1 / 2 "
Tråddybde1.187 "
Trådstørrelse5 / 8-11
typenStikke Innom

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.96
Skipets høyde (cm)10.21
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)13.41
HS kode7318159000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 06210-PWR utvidelse drop-in anker, 5/8 tommer størrelse, 25pk
4 948 NOK /pakke