POWERMATIC 1510007 Panelsag 4300 rpm 8 i dia. | AG6NYY 36VE09

POWERMATIC 1510007 Panelsag 4300 rpm 8 i dia.

Vare: AG6NYY Modell: 1510007Kryssreferanse: 36VE09
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

133 626 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelsag
Forsterker @ 120V13.0
Blad Dia.8"
Skjæringstykkelse1-1 / 2 "
Ingen belastning RPM4300
Total høyde86 "
Total lengde124.5 "
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 270
Skipets høyde (cm)218.44
Skipets lengde (cm)316.23
Skipets bredde (cm)100.33
HS kode8465910053

Produktdetaljer:

    • Bladbeskyttelse (Nei)
    • Klippehøyde (62 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERMATIC 1510007 Panelsag 4300 rpm 8 i dia.
133 626 NOK / enhet